Vrečka z rolojem 15 predalčkov D.150mm Š.90mm V.35mm

Št. art.: 81231046
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81231046
EAN/GTIN 4018754323494
Številka proizvajalca 81231046
L-število L60010 7234

Opis

Opis:

  • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
  • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami

Lastnosti:

  • Število predelkov: 15
  • Višina mm (h): 35 mm
  • Dolžina [mm): 150 mm
  • Širina mm (b): 90 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico