Vrečka z rolojem 12 predalčkov D.525mm Š.230mm V.30mm

Št. art.: 81231044
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81231044
    EAN/GTIN 4018754323456
    Številka proizvajalca 81231044
    L-število L60010 7673

    Opis

    Opis:

    • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
    • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
    • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami

    Lastnosti:

    • Število predelkov: 12
    • Višina mm (h): 30 mm
    • Dolžina [mm): 525 mm
    • Teža: 296 g
    • Širina mm (b): 230 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico