Vrečka z rolojem 5 predalov D.290mm Š.80mm V.30mm

Št. art.: 81231040
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81231040
    EAN/GTIN 4018754323432
    Številka proizvajalca 81231040
    L-število L60010 7485

    Opis

    Opis:

    • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
    • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
    • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami

    Lastnosti:

    • Število predelkov: 5
    • Višina mm (h): 30 mm
    • Dolžina [mm): 290 mm
    • Teža: 138 g
    • Širina mm (b): 80 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico