Delavniški voziček 98/8 PRO 8 predalov 652 x 1017 x 1000 mm rdeča, RAL 3020

Št. art.: 81200174
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81200174
    EAN/GTIN 4018754334544
    Številka proizvajalca 81200174
    L-število L60010 7505

    Opis

    Opis:

    Tristopenjski varnostni koncept
    • 1 naprej. Centralno zaklepanje s stransko ključavnico valja s tečajnim ključem
    • 2 naprej. Enojno zaklepanje preprečuje nenamerno odpiranje med vožnjo
    • 3 naprej. Zaščita pred nagibanjem - ni mogoče izvleči več predalov hkrati.
      • 100 % večja prostornina predala v primerjavi z letom 93 in TTS 95 Pro
      • Ročaj iz nerjavečega jekla z ojačanim priključkom za telo
      • Vsestranska zaščita pred trkom z blaženjem udarcev
      • Tesno varjena odporna delovna in skladiščna površina ter končna plošča iz nerjavečega jekla
      • Lahka kolesa, odporna na olje in kisline (D. 125 mm) z zaščito pred navoji za zaščito ležajev pred umazanijo in navoji, z dvema parkirnima zavorama
      • Priložen je papir v zvitku in držalo za razpršilno posodo
      • 7 ali 8 enostavno odstranljivih predalov (črni RAL 9005) s polnim izvlekom in vodilom kroglične kletke
      • Dvostranske rešetke za kljuke št. 8031-8041, npr. Za večja orodja
      • Lahko je opremljen s standardnimi STAHLWILLE in vložki TCS

    Lastnosti:

    • Število predalov: 8
    • Nosilnost: 1400 kg
    • Nosilnost predala: 40 kg
      60 kg
    • Notranje mere predala: 695 x 525 x 75 mm (7x)
      695 x 525 x 134 mm (1x)
    • Okrajšava barve: RAL 3020; RAL 9005
    • Barva: rdeča, RAL 3020; črna RAL 9005
    • Višina mm (h): 1020 mm
    • Dolžina [mm): 651 mm
    • Št.: 98/8 R PRO
    • Teža kg: 114.000 kg
    • Širina mm (b): 1001 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico