Delavniški voziček 98/7 PRO 7 predalov 652 x 1017 x 1000 mm rdeča, RAL 3020

Št. art.: 81200171
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81200171
EAN/GTIN 4018754334513
Številka proizvajalca 81200171

Opis

Opis:

Varnostni koncept v treh korakih:
  • 1 naprej. Centralno zaklepanje s stransko ključavnico valja s tečajnim ključem.
  • 2 naprej. Enojno zaklepanje preprečuje nenamerno odpiranje med vožnjo.
  • 3 naprej. Zaščita pred nagibanjem - ni mogoče izvleči več predalov hkrati.
    • 100 % večja prostornina predala v primerjavi z letom 93 in TTS 95 PRO
    • Ročaj iz nerjavečega jekla z ojačanim priključkom za telo
    • Vsestranska zaščita pred trkom z blaženjem udarcev
    • Tesno varjena odporna delovna in skladiščna površina ter končna plošča iz nerjavečega jekla
    • Lahka kolesa, odporna na olje in kisline (D. 125 mm) z zaščito pred navoji za zaščito ležajev pred umazanijo in navoji, z dvema parkirnima zavorama
    • Priložen je papir v zvitku in držalo za razpršilno posodo
    • 7 ali 8 enostavno odstranljivih predalov (črni RAL 9005) s polnim izvlekom in vodilom kroglične kletke
    • Dvostranske rešetke za kljuke št. 8031-8041, npr. Za večja orodja
    • Lahko je opremljen s standardnimi STAHLWILLE in vložki TCS

Lastnosti:

  • Število predalov: 7
  • Nosilnost: 1400 kg
  • Nosilnost predala: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Notranje mere predala: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Okrajšava barve: RAL 3020; RAL 9005
  • Barva: rdeča, RAL 3020; črna RAL 9005
  • Višina mm (h): 1020 mm
  • Dolžina [mm): 651 mm
  • Št.: 98/7 R PRO
  • Teža kg: 114.000 kg
  • Širina mm (b): 1001 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico