Delavniški voziček 95/8 PRO 8 predalov 496 x 827 x 1020 mm rdeča, RAL 3020

Št. art.: 81200168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 81200168
EAN/GTIN 4018754334711
Številka proizvajalca 81200168

Opis

Opis:

Tristopenjski varnostni koncept:
  • 1 naprej. Centralno zaklepanje s stransko ključavnico valja s tečajnim ključem
  • 2 naprej. Enojno zaklepanje preprečuje nenamerno odpiranje med vožnjo
  • 3 naprej. Zaščita pred nagibanjem - ni mogoče izvleči več predalov hkrati.
    • Ročaj iz nerjavečega jekla z ojačanim priključkom za telo
    • Vsestranska zaščita pred trkom z blaženjem udarcev
    • Tesno varjena odporna delovna in skladiščna površina ter končna plošča iz nerjavečega jekla
    • Lahka kolesa, odporna na olje in kisline (valj D.125 mm) z zaščito pred navoji za zaščito ležajev pred umazanijo in navoji, z dvema parkirnima zavorama
    • Priložen je papir v zvitku in držalo za razpršilno posodo
    • 8 enostavno snemljivih predalov (črni RAL 9005) s popolnim izvlekom in vodilom krogelne kletke
    • Dvostranske rešetke za kljuke št. 8031-8041, npr. Za večja orodja
    • Lahko je opremljen s standardnimi STAHLWILLE in vložki TCS

Lastnosti:

  • Število predalov: 8
  • Nosilnost: 750 kg
  • Nosilnost predala: 30 kg
    45 kg
  • Notranje mere predala: 528 x 346 x 75 mm (7x)
    528 x 346 x 134 mm (1x)
  • Okrajšava barve: RAL 3020; RAL 9005
  • Barva: rdeča, RAL 3020; črna RAL 9005
  • Višina mm (h): 1020 mm
  • Dolžina [mm): 496 mm
  • Št.: 98/8 R PRO
  • Teža kg: 71.500 kg
  • Širina mm (b): 827 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico