Delavniški voziček TTS 93/6 B 6 predalov 481 x 877 x 1000 mm modra barva, RAL 2703035

Št. art.: 81200156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81200156
    EAN/GTIN 4018754333097
    Številka proizvajalca 81200156
    L-število L60010 7483

    Opis

    Opis:

    Dvostopenjski varnostni koncept:
    • 1 naprej. Centralno zaklepanje s ključavnico valja s tečajnim ključem
    • 2 naprej. Zaščita pred nagibanjem - ni mogoče izvleči več predalov
      • hkrati 2 ročajev
      • Obodna zaščita ovna
      • Trpežna plastična polica ABS s predelki za majhne dele
      • Lahka kolesa, odporna na olje in kisline (D.125 mm) z zaščito proti navojem za zaščito ležajev pred umazanijo in navoji, z dvema parkirnima zavorama
      • Dvostranske rešetke za kljuke št. 8031-8041, npr. Za večja orodja
      • Lahko je opremljen s standardnimi STAHLWILLE in vložki TCS
      • 6 enostavno snemljivih predalov (črna, RAL 9005) s popolnim izvlekom (370 mm) in vodilom kroglične kletke
      • Z nosilcem zvitka papirja
      Lahko se kombinira s predalom za prsni koš za orodje št. 93

    Lastnosti:

    • Število predalov: 6
    • Nosilnost: 500 kg
    • Nosilnost predala: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Notranje mere predala: 530 x 351 x 68 mm (4x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Okrajšava barve: RAL 2703035; RAL 9005
    • Barva: modra, RAL 2703035; črna RAL 9005
    • Višina mm (h): 1000 mm
    • Dolžina [mm): 481 mm
    • Št.: 93/6 B
    • Teža kg: 57.000 kg
    • Širina mm (b): 877 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico