Digitalno globinsko pomično merilo 0 - 250 mm razred 1

Št. art.: 811C.250
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
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 811C.250
EAN/GTIN 3148512046134
Številka proizvajalca 811C.250
L-število L60130 7026

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Merilna palica iz nerjavečega jekla - matiran zaključek
  • Trdota merilne palice: najmanj 40 HRc
  • Trdota merilne površine: najmanj 53 HRc
  • Vernier z vodilom za boljše pozicioniranje palca
  • Trajnost vernierja: najmanj 20.000 ciklov
  • Nastavitev vernierja s finim nastavitvenim vijakom
  • Dobavljeno v škatli s potrdilom o skladnosti.

Lastnosti:

  • A [mm]: 250
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • Merilno odstopanje [µm]: 30
  • Preciznost [mm]: 0,02
  • [g]: 491

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.