Opis:
Za nadzorovano in varno vlečenje
Načrtovan za tlačno silo 10 t, 12 t ali 15 t
Tlačni del lahko nadomestite s konico in ga po potrebi podaljšate
Majhno tlačno vreteno je zavarovano z odvijačno zaporo proti nenamernemu odvijačenju
Priprava za uporabo:
1. Pred uporabo preverite, ali je tlačno vreteno privito dovolj daleč iz pokrovčka, tako da je tlačni kos v hidravličnem cilindru v začetnem položaju
2. Odvijte pokrovček s telesa vretena. To storite tako, da najprej sprostite vijak z glavico
3. V križno glavo izvleka vijačite telo vretena od spodaj, dokler telo vretena ne štrli približno 60 mm iz križne glave
4. Na telo vretena vijačite pokrovček, kolikor gre, in ga nato pritrdite z vijakom z glavico
Uporaba in način delovanja: npr. HSP3
5. Položite izvleko in s ključem SW 41 napnite telo vretena
6. Pritisno vreteno SW 17 vijačite v pokrovček. Začne delovati hidravlika. Hod tlačnega dela v hidravličnem cilindru je največ 12 mm. Hidravlično sproščeni obdelovanec lahko popolnoma odstranite z obračanjem telesa vretena s pokrovčkom SW 41
7. Po uporabi obrnite pritisno vreteno SW 17 nazaj v prvotni položaj in pritisnite pritisni kos v hidravlični valj.
Lastnosti:
- Pritisna sila [kN]: 150,0 kN
- Pritiskalna sila [Nm]: 33,0 Nm
- Pritiskalna sila [t]: 15,0 t
- Vrsta potisnega elementa: Kroglični potisni element
- Skupna dolžina [mm]: 465 mm
- Hod: 12 mm
- Višina glave 1 [mm]: 125 mm
- Uporabna dolžina navoja [mm]: 165 mm
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 41
- Velikost navoja vretena: G 1″
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez