Mazivo za hidravlični tlak vretena 10 t

Št. art.: 8116100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8116100
    EAN/GTIN 4036976104035
    Številka proizvajalca 8116100
    L-število L60160 6033

    Opis

    Opis:

    Za nadzorovano in varno vlečenje
    Načrtovan za tlačno silo 10 t, 12 t ali 15 t
    Tlačni del lahko nadomestite s konico in ga po potrebi podaljšate
    Majhno tlačno vreteno je zavarovano z odvijačno zaporo proti nenamernemu odvijačenju
    Priprava za uporabo:
    1. Pred uporabo preverite, ali je tlačno vreteno privito dovolj daleč iz pokrovčka, tako da je tlačni kos v hidravličnem cilindru v začetnem položaju
    2. Odvijte pokrovček s telesa vretena. To storite tako, da najprej sprostite vijak z glavico
    3. V križno glavo izvleka vijačite telo vretena od spodaj, dokler telo vretena ne štrli približno 60 mm iz križne glave
    4. Na telo vretena vijačite pokrovček, kolikor gre, in ga nato pritrdite z vijakom z glavico
    Uporaba in način delovanja: npr. HSP3
    5. Položite izvleko in s ključem SW 41 napnite telo vretena
    6. Pritisno vreteno SW 17 vijačite v pokrovček. Začne delovati hidravlika. Hod tlačnega dela v hidravličnem cilindru je največ 12 mm. Hidravlično sproščeni obdelovanec lahko popolnoma odstranite z obračanjem telesa vretena s pokrovčkom SW 41
    7. Po uporabi obrnite pritisno vreteno SW 17 nazaj v prvotni položaj in pritisnite pritisni kos v hidravlični valj.

    Lastnosti:

    • Pritisna sila [kN]: 100,0 kN
    • Pritiskalna sila [Nm]: 17,0 Nm
    • Pritiskalna sila [t]: 10,0 t
    • Vrsta potisnega elementa: Kroglični potisni element
    • Skupna dolžina [mm]: 350 mm
    • Hod: 12 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 80 mm
    • Uporabna dolžina navoja [mm]: 135 mm
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 32
    • Velikost navoja vretena: G 1/2″
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico