Nadom.trak iz tk.za klj.za filtre s tr. 22/600 mm

Št. art.: 811395 22/600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina traku/dolžina traku (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina traku 22 mm
    Dolžina traku 600 mm
    Vrsta izdelka Tovorni trakovi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 811395 22/600
    EAN/GTIN 4018754050321
    Številka proizvajalca 79150001

    Opis

    Uporaba:

    Za vpenjanje okroglih delov, predvsem z velikimi premerom.

    Primerno za:

    Ključ za filtre s trakom art. 811390.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico