Opis:
Močna, kovana zasnova
Skala za prilagajanje za enakomerno nastavitev kavljev za vlečenje. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
Podaljšani vlečni kavlji
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Zamenljivi kavlji so na voljo za več globin vpenjanja
Popravljivo s hidravličnim vretenom (glej tabelo).
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni s podaljšanim kavljem
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 10 t
- Skupna širina [mm]: 580 mm
- Skupna višina [mm]: 90 mm
- Skupna dolžina [mm]: 600 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP3
- Širina po ploskvah [mm: 36 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 500 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 520 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 185 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 600 mm
- Pritrditev vretena: G1″
- Vreteno Tip vlečnega elementa: Koničasti
- Velikost navoja vretena: G1x310mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 310 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 36 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 10
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez