Komplet potegov s stojalom 1.06/1-1.06/3

Št. art.: 8111570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8111570
EAN/GTIN 4036976103700
Številka proizvajalca 8111570
L-število L60160 3577

Opis

Opis:

Sestavlja ga 5 izvlečnih mehanizmov različnih velikosti s standardnimi ali hitrimi izvlečnimi kavlji ali jeklenimi kavlji z zavoro kavlja
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev izvlečnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano izvlečenje tudi pri največjih izvlečnih silah
Za vpenjalne širine do Ø 250 mm zunaj, Ø 330 mm znotraj in vpenjalne globine do 200 mm.

Lastnosti:

  • Uporabna globina vpenjanja: do 200 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 250 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico