Opis:
Za premere kroga vijakov do 250 mm, od Ø 100 mm s 4 luknjami, od Ø 120 mm s 5 luknjami
Zaščita kolesnih vijakov z vrtljivimi in zato vedno ravno ležečimi žepi za matice Ø 22 mm in ustreznimi redukcijskimi nastavki Ø 14 in 18 mm
Lahko rokovanje
Zamenjava s hidravličnim vretenom št. 1.06/HSP2
št. 1.61/H = rezervni kavlji
Lastnosti:
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
- Premer krožnega premera razteznega kroga Besedilo: do 250 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo je redukcijski adapter: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez