Cevni ključ z verigo, lahek 3/8-4 col

Št. art.: 811100 3/8-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ cevi (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina verige 410 mm
Dolžina ročaja 300 mm
⌀ cevi 3/8 − 4 col
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 811100 3/8-4
EAN/GTIN 4045197225832
Številka proizvajalca 811100 3/8-4

Opis

Izvedba:

Profilno držalo z nazobljeno površino in močno jekleno verigo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Rezervni del:

Za nadomestno verigo glejte art. 709910.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico