Izvijač za električarje ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 810VDE-40
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810VDE-40
EAN/GTIN 4000896174379
Številka proizvajalca 810VDE-40
L-število L60140 3384

Opis

Opis:

  • Okroglo rezilo
  • Ergonomski 2-komponentni ročaj HAZET (rdeč/rumen)
  • Površina: Črna konica, zaščitna izolirana
  • IEC 60900:2018
  • Izhod: Profil reže
  • Velikost ključa: ∙ 0,8 x 4 mm
  • Dimenzije / dolžina: 190 mm
  • Dolžina l1: 100 mm
  • Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
  • Neto teža (kg): 0,04 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico