Izvijač ∙ z udarno kapico

Št. art.: 810U-45
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810U-45
EAN/GTIN 4000896200504
Številka proizvajalca 810U-45
L-število L60140 4399

Opis

Opis:

  • Rezilo s 6-robnim pristopom kot ključni pripomoček za uporabo sil z visokim izpustom
  • Okroglo rezilo
  • Nedrseč HAZET 3-komponentni ročaj - za prenos visoke moči
  • Površina: Rezilo mat kromirano, konica razpokan
  • Izhod: Profil reže
  • Velikost ključa: ∙ 0,8 x 4,5 mm
  • Dimenzije / dolžina: 175 mm
  • Dolžina l1: 75 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico