Vijačni nastavekni izvijač

Št. art.: 810R-4
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 810R-4
    EAN/GTIN 4000896239665
    Številka proizvajalca 810R-4
    L-število L60140 5177

    Opis

    Opis:

    • Integrirana revija
    • Reverzibilna račna funkcija ali pa se uporablja kot običajen izvijač
    • Revija BIT se lahko odpre naenkrat v kombinaciji s pritiskom na gumb
    • Dobro se prilega v roko, zagotavlja dovolj moči
    • Dolžina: 170 mm (zaprto, brez podaljška)
    • Podaljšek 80 mm
    • Izhod: Profil z režami, prečni vdolbin profil pH, šestkotni profil znotraj, TORX® profil znotraj, votli šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
    • VELIKOST KLJUČA: ∙ 0,8 X 5,5 ∙ P1 ∙ P2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
    • Dimenzije / dolžina: 250 mm
    • Dolžina l1: 170 mm
    • Število orodij: 13

    Obseg dobave:

    • 2208N-8
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T27
    • 2223N-T30

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico