Komplet izvijačev ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 810/6VDE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 810/6VDE
EAN/GTIN 4000896179329
Številka proizvajalca 810/6VDE
L-število L60140 3213
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Tester napetosti, 220–250 v v skladu z VDE 0680
  • IEC 60900:2018
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – FAZA 2
  • Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
  • Neto teža (kg): 0,28 kg
  • Število orodij: 6

Obseg dobave:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 839-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico