Voziček za orodje D.600 mm Š.405 mm V.520 mm

Št. art.: 81091306
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81091306
EAN/GTIN 4018754240173
Številka proizvajalca 81091306
L-število L60010 5154

Opis

Opis:

  • Izjemno robusten in trpežen polipropilenski voziček za profesionalno uporabo
  • 5 predalov, ki jih je mogoče enostavno odstraniti in jih zapreti s prozornim pokrovom, z izvlečno zaporo v 3 različnih višinah
  • Predali se lahko vstavijo v katerem koli vrstnem redu
  • Z zgornjim in sprednjim odstranljivim pokrovom
  • Zgornji pokrov je obložen s penasto gumo za varno pritrditev orodja
  • 1 odstranljiva polica z 2 ročaji in 2 prozornim pokrovom predala pod zgornjim pokrovom
  • Predali se lahko uporabljajo kot ločena škatla za orodje s prozornim pokrovom
  • Posamezne možnosti označevanja za ohišje in predale
  • 2 preprosta dvojna kolesca na strani teleskopskega ročaja
  • Možnost predelave za pokončni transport na 4 kolesih s kolesnim kompletom R 13217 (naročite ločeno)
  • Raztegljiv teleskopski ročaj za enostaven transport
  • 2 stranski ročaji
  • Odporen na Skydrol, aceton, bencin in hidravlična olja
  • nosilnost 60 kg
  • Zaklepanje s ključavnico v 3 položajih
  • Na voljo tudi v različici IP67 (6 predali, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Dodatna zapirala in tesnila ščitijo pred vodo in prahom. Poseben ventil zagotavlja izenačevanje tlaka
  • Na voljo je tudi z vsestransko odsevno folijo (5 predali, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) za večjo varnost pri delu v temnih okoljih
  • Posamezne različice prtljage na zahtevo

Lastnosti:

  • Barva: črna barva
  • Višina mm (h): 455 mm
  • Dolžina [mm): 381 mm
  • Št.: 13217 TS
  • Teža: 15600 g
  • Teža kg: 16.100 kg
  • Širina mm (b): 581 mm