Prenosni zaboj D.585 mm Š.300 mm V.350 mm

Št. art.: 81091002
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81091002
    EAN/GTIN 4018754180530
    Številka proizvajalca 81091002
    L-število L60010 3513

    Opis

    Opis:

    • S 2 predali, predalom pod pokrovom, varnostno ključavnico in plastično prevlečeno nosilno ročico na pokrovu
    • Široki, vzmetni, s plastiko prevlečeni ročaji na strani
    • Visokokakovosten, stabilen sistem drsnih vodil s popolnim podaljškom
    • Enostavno snemljivi predali
    • Posamezna konfiguracija perforirane plošče z vzmetnimi sponkami št. 8050

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 350 mm
    • Dolžina [mm): 585 mm
    • Teža kg: 10.300 kg
    • Širina mm (b): 300 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico