Univerzalni izvlečni stroj z dvema rokama 90 x 200 mm

Št. art.: 8108350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8108350
EAN/GTIN 4036976103403
Številka proizvajalca 8108350
L-število L60160 6361

Opis

Opis:

Močna, kovana zasnova
Skala za prilagajanje za enakomerno nastavitev kavljev za vlečenje. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
Podaljšani vlečni kavlji
S spremembo položaja kavljev se lahko uporabljajo kot zunanji in notranji vlečni stroji
Zamenljivi kavlji so na voljo za več globin vpenjanja

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Število kavljev: 2
  • Zasnova: Dvoročni s podaljšanim kavljem
  • Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 3 t
  • Skupna širina [mm]: 135 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 90 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Pritrditev vretena: M14x1,5mm
  • Vreteno Tip vlečnega elementa: Koničasti
  • Velikost navoja vretena: M14x1,5x140mm
  • Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 140 mm
  • Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
  • Širina vretena po ploskvah: 17 mm
  • Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 3
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: da
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico