Kotne cevne klešče, S-čeljust, ⌀ cevi: 1col

Št. art.: 810740 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ cevi (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 320 mm
Območje vpenjanja 49 mm
⌀ cevi 1 col
Kot čeljusti 45 stopinj
Postopek izdelave v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti induktivno kaljeni
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti Da
švedska oblika Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810740 1
EAN/GTIN 4005887265302
Številka proizvajalca 87100010

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.
VBW s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotne cevne klešče, S-čeljust, ⌀ cevi: 1col

Kotne cevne klešče, S-čeljust, ⌀ cevi: 1col

po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
83,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.053 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
celotna dolžina 320 mm 320 mm 320 mm
Kot čeljusti 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
⌀ cevi 1 col 1 col 1 col
Območje vpenjanja 49 mm 45 mm 45 mm
Poboljšanje čeljusti induktivno kaljeni induktivno kaljeni induktivno kaljeni
Material klešč Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga Cevne klešče in klešče papiga Cevne klešče in klešče papiga

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico