Prenosna škatla, 5 delov Š.530 mm V.200 mm G.200 mm

Št. art.: 81070000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81070000
EAN/GTIN 4018754051151
Številka proizvajalca 81070000
L-število L60010 201

Opis

Opis:

  • Zaklepanje s ključavnico

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 200 mm
  • Dolžina [mm): 573 mm
  • Teža kg: 5.590 kg
  • Širina mm (b): 530 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico