Prenosna škatla, 3 deli Š.420 mm V.150 mm G.200 mm

Št. art.: 81060000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81060000
EAN/GTIN 4018754051137
Številka proizvajalca 81060000
L-število L60010 4021

Opis

Opis:

  • Zaklepanje s ključavnico

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 150 mm
  • Dolžina [mm): 475 mm
  • Teža: 3600 g
  • Teža kg: 3.640 kg
  • Širina mm (b): 420 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico