{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 420 mm | |
Območje vpenjanja | 63 mm | |
⌀ cevi | 2002-01-01 col | |
Kot čeljusti | 45 stopinj | |
Izvedba držala | z nedrsečo prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | v celoti kovani | |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
S-čeljusti | Da | |
švedska oblika | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 810500 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197237477 | |
Številka proizvajalca | 810500 1.1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotne cevne klešče, S-čeljust, ⌀ cevi: 1.1/2col
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
953 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 420 mm | 425 mm | 420 mm |
Kot čeljusti | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
⌀ cevi | 2002-01-01 col | 2002-01-01 col | 1.1/2 col |
Območje vpenjanja | 63 mm | 59 mm | 63 mm |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |