Kotne cevne klešče (lažja izvedba) 1 col

Št. art.: 810400 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ cevi (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 315 mm
Območje vpenjanja 45 mm
⌀ cevi 1 col
Kot čeljusti 45 stopinj
Poboljšanje čeljusti induktivno kaljeni
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810400 1
EAN/GTIN 4045197167002
Številka proizvajalca 810400 1

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico