Kotne cevne klešče 3 col

Št. art.: 810300 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ cevi (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 705 mm
    Območje vpenjanja 102 mm
    ⌀ cevi 3 col
    Kot čeljusti 45 stopinj
    Postopek izdelave v celoti kovani
    Poboljšanje čeljusti induktivno kaljeni
    Material klešč Kromvanadijevo jeklo
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 810300 3
    EAN/GTIN 4005887269409
    Številka proizvajalca 87111025

    Opis

    Izvedba:

    Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico