Cevne klešče 4 col

Št. art.: 810100 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ cevi (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 815 mm
Območje vpenjanja 129 mm
⌀ cevi 4 col
Kot čeljusti 90 stopinj
Postopek izdelave v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti induktivno kaljeni
Material klešč Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810100 4
EAN/GTIN 4005887266705
Številka proizvajalca 87110030

Opis

Izvedba:

Švedska oblika s široko čeljustjo, zakrivljeno za 90°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Specialno orodno jeklo, poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico