Vijačniki za vijake z zarezami

Št. art.: 8100.5 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8100.5 160
EAN/GTIN 7610733078905
Številka proizvajalca PB 8100.5-160
L-število L60060 1330

Opis

Opis:

  • izvijač SwissGrip
  • za vijake z zarezami
  • paralelna konica, optimalen prenos moči, brez sile izmetavanja (brez učinka izbočenja)
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek za oprijem in visok prenos navora
  • barvna oznaka po vrsti vijaka, hitra identifikacija
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Debelina rezila: 1.2 mm
  • Dolžina rezila: 160 mm
  • Izvijač polne dolžine: 270 mm
  • Premer: 7 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina rezila: 8 mm
  • Za kovinske vijake M: 4-5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico