Sortiment ″Merilo″, 8 kosov.

Št. art.: 809.J2
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 809.J2
EAN/GTIN 3148515434556
Številka proizvajalca 809.J2
L-število L60130 7752
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Sortiment na temo merjenja z različnimi merilnimi in označevalnimi orodji

Lastnosti:

  • V [mm]: 30
  • L [mm]: 365
  • G [mm]: 260
  • [kg]: 2,1

Obseg dobave:

  • Merilo: 805.M
  • Razelektreni merilni trak: 803.300M
  • Merilo globine z vijakom za fino nastavitev: 811
  • Samostojni ploščati kot: 818B.15
  • Grezilna igla s karbidno konico: 236
  • Zrnatost: 256,4
  • Mikrometer: 806.C25
  • Kompas s konico: 1901.05
  • Priloženo v kovčku

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico