Mikrometer 1/100 mm 25 - 50 mm

Št. art.: 806C.50
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 806C.50
EAN/GTIN 3148512043515
Številka proizvajalca 806C.50
L-število L60130 11086

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Ločljivost: 0,01 mm
  • Merilna sonda iz volframovega karbida: Ø 6,5 mm
  • Merilni boben z omejevalnikom navora
  • Sila, ki deluje na merjeni predmet, je strogo med 5 in 10 Nm
  • Merilni boben: Ø 18 mm
  • Merilni boben s 50 ločilnimi črtami
  • 1 obrat merilnega bobna: 0,5 mm
  • Toplotno izolirane ploščice
  • Priložena s ključem za kalibracijo s kavljem in ključem za nastavitev merila
  • Pakirano v plastičnem kovčku
  • Priloženo potrdilo o skladnosti.

Lastnosti:

  • Merilno odstopanje [µm]: 4
  • Paralelnost merilnih površin [µm]: 2
  • Merilno območje [mm]: 25 - 50
  • Ravnost merilnih površin\ Max [µm]: 0,4

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.