6,3 mm (1/4″) 12,5 mm (1/2″) velikost sponke 1 L.200 mm

Št. art.: 80500001
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 80500001
EAN/GTIN 4018754090365
Številka proizvajalca 80500001
L-število L60010 1762

Opis

Opis:

  • Za shranjevanje vtičnic
  • Dobavljeno brez vtičnic

Lastnosti:

  • Pritrdilne sponke: 9
  • Gr.: 1
  • Dolžina [mm): 200 mm
  • Teža: 54 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico