Elektronski izvijač

Št. art.: 805-025
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 805-025
EAN/GTIN 4000896032600
Številka proizvajalca 805-025
L-število L60140 2121

Opis

Opis:

  • Za najmanjše vijake
  • Vrtljivi centrirni gumb
  • Široki utori za oprijem zagotavljajo varno držanje
  • Okroglo rezilo
  • Dvokomponentni ročaj
  • Površina: Konica je zgorela
  • Izhod: Profil reže
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 mm
  • Dimenzije / dolžina: 168 mm
  • Dolžina l1: 75 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico