Univerzalno merilo razreda 0 0-200 mm

Št. art.: 805.2
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 805.2
EAN/GTIN 3148512042655
Številka proizvajalca 805.2
L-število L60130 98

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Merjenje notranjosti, zunanjosti in globine
  • Merilna letev iz nerjavečega jekla - matiran zaključek
  • Trdota merilne letev: najmanj 40 HRC
  • Ploščato merilo globine
  • Vernier z vodilom za boljše pozicioniranje palca
  • Trajnost vernierja: najmanj 20.000 ciklov
  • Blokada vernierja z vijakom
  • Dobavljeno v škatli s potrdilom o skladnosti.

Lastnosti:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Merilno odstopanje [µm]: 30
  • Preciznost [mm]: 0,02
  • [g]: 419

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico