Opis:
Za profil z režami 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
za Phillips profil (pH) PH1 ∙ P2
za profil Pozidriv (PZ) PZ2 za
notranji TORX® profil T10 ∙ T15 ∙ T20
- Vsi 10 000 voltni izvijači so testirani, kar zagotavlja varno delovanje do 1000 voltov
- Okroglo rezilo
- Plastična škatla 165-L (1/3)
- Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
- Ergonomski 2-komponentni ročaj HAZET (rdeč/rumen)
- Površina: Zaščitna izolacija
- IEC 60900:2018
- Izdelano v Nemčiji
- Izhod: Pozidriv profil PZ, prečna vdolbina profil pH, znotraj šestkotni profil, reža profil
- Velikost ključa: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ P2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
- Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
- Neto teža (kg): 0,9 kg
- Varen oprijem rezil v ročaju, samodejno zaklepanje proti nenamerni odstranitvi
- Zaskočni vrtljivi pokrovček in nedrseči mehki sloj za uporabo kot natančno orodje
- Prvi kompaktni komplet orodij VDE (ne samo) za električarje
- Izjemna funkcionalnost in kakovost
- Število orodij: 14