10 mm (3/8″) Velikost sponke 2 L.300 mm

Št. art.: 80450002
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
Vrsta izdelka Vtična letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 80450002
EAN/GTIN 4018754090358
Številka proizvajalca 80450002
L-število L60010 382

Opis

Opis:

  • Za shranjevanje vtičnic
  • Dobavljeno brez vtičnic

Lastnosti:

  • Pritrdilne sponke: 10
  • Gr.: 2
  • Dolžina [mm): 300 mm
  • Teža: 58 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico