Velikost tulca D.30 x 72 mm

Št. art.: 80380030
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
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 80380030
    EAN/GTIN 4018754051021
    Številka proizvajalca 80380030
    L-število L60010 4459

    Opis

    Opis:

    • do
    ;
    • Perforirana plošča št. 8002
    • Delovna miza št.
    • Delavniški voziček št. 95, 95 VA, 98 VA

    Lastnosti:

    • za št.: 8002, WB620, 95, 95VA, 98VA
    • Teža: 15 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico