Dvojni kavelj velikosti 2 L.50 x 40 mm

Št. art.: 80340050
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
    Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 80340050
    EAN/GTIN 4018754050963
    Številka proizvajalca 80340050
    L-število L60010 4019

    Opis

    Opis:

    • do
    ;
    • Perforirana plošča št. 8002
    • Delovna miza št.
    • Delavniški voziček št. 95, 95 VA, 98 VA

    Lastnosti:

    • Gr.: 2
    • Teža: 30 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico