Snemalnik krogličnega sklepa 23 x 45 x 50 mm

Št. art.: 8030490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ball joint puller

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8030490
EAN/GTIN 4036976106008
Številka proizvajalca 8030490
L-število L60160 5308

Opis

Opis:

Za enostavno in nežno odstranjevanje čepov krogličnega sklepa na potisni in sledilni palici

Lastnosti:

  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 50 mm
  • Globina odprtja [mm]: 45
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 23 mm
  • Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 50
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico