Izvijač trinamic

Št. art.: 803-PH4
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 803-PH4
EAN/GTIN 4000896077595
Številka proizvajalca 803-PH4
L-število L60140 2841

Opis

Opis:

  • Okroglo rezilo
  • Ergonomski 1-komponentni Trinamični ročaj
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Izhod: Prečni vdolbini profil pH
  • Velikost ključa: ∙ PH4
  • Dimenzije / dolžina: 334 mm
  • Dolžina l1: 200 mm
  • Neto teža (kg): 0,26 kg
Rezilo s 6-robnim pristopom kot ključni pripomoček za uporabo sil z visokim izpustom

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico