Izvijač trinamic

Št. art.: 803-20
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 803-20
    EAN/GTIN 4000896077434
    Številka proizvajalca 803-20
    L-število L60140 872

    Opis

    Opis:

    • Okroglo rezilo
    • Ergonomski 1-komponentni Trinamični ročaj
    • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
    • Izhod: Profil reže
    • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2 mm
    • Dimenzije / dolžina: 143 mm
    • Dolžina l1: 63 mm
    • Neto teža (kg): 0,02 kg
    Specifikacija l1 zunaj ISO 2380-2

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico