Fleksibilna merilna palica iz nerjavečega jekla SLS - 200 mm

Št. art.: 803.200MSLS
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 803.200MSLS
    EAN/GTIN 3662424028434
    Številka proizvajalca 803.200MSLS
    L-število L60130 8092

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
    • Posebno zavarovanje s stiskano jekleno vrvjo z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
    • Graviranje na obeh straneh
    • Ena stran v mm - ena stran v 1/2 mm
    • Nerjaveče jeklo 18 % Cr - 8 % Ni
    • Mat satenast zaključek, brez odseva.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
    • [g]: 35

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico