Izvijač HEXAnamic®

Št. art.: 802-T20H
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 802-T20H
EAN/GTIN 4000896145140
Številka proizvajalca 802-T20H
L-število L60140 1853

Opis

Opis:

  • Okroglo rezilo
  • Nedrseč HAZET 3-komponentni ročaj - za prenos visoke moči
  • Izhod: TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ T20H
  • Dimenzije / dolžina: 214 mm
  • Dolžina l1: 100 mm
  • Neto teža (kg): 0,09 kg
  • 3-komponentni ročaj, zasnovan v sodelovanju z vodilnimi znanstveniki dela v Nemčiji:
    - Komponenta 1 (trda): Optimalna pritrditev rezila
    - komponenta 2 (trda): Stabilnost pred zunanjimi vplivi
    - komponenta 3 (mehka): Za izrazito zaščito proti zdrsu pri aksialnem kontaktnem tlaku
  • Anatomsko oblikovan za popolno spojko med dlanjo in izvijačem
  • Zamik 6-točkovnega na območju sprednjega držala:
    - Optimizirana zaščita proti zdrsu
    - pred nenadzorovanim vrtenjem izvijača
  • Nedrseče tudi z olji umazanimi rokami
  • Območje hitrega obračanja, optimizirano za velikost
  • Odporen na bencin, kislino, Skydrol, zavorno tekočino itd
  • S sivimi konicami za optimalno protikorozijsko zaščito in popoln oprijem rezila v glavi vijaka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico