Naprava za rezanje 22-115 mm

Št. art.: 8019840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprave za ločevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8019840
EAN/GTIN 4036976105766
Številka proizvajalca 8019840

Opis

Opis:

Za izvlek stožčastih valjčnih ležajev, krogličnih ležajev, notranjih gonilk in drugih tesno nameščenih ali tankostenskih delov
Način delovanja:
Za izvlek tesno nameščenih delov se ostri rezalni robovi ločevalnih rezil potisnejo za izvlečeni del in izvlečejo skupaj z ustreznim izvlečnim strojem št. 1.38
Za nežen izvlek občutljivih delov se uporabijo ravne površine ločevalnih rezil. To omogoča veliko stično površino, ki preprečuje zatikanje.

Lastnosti:

  • Spojni navoj zunaj: M14x1,5
  • za izvlačevalnik: 1.38/2
  • Razpon širjenja (min./max.): 22-115 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico