Potegovalnik 40-120 mm

Št. art.: 8017550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Priprave za snemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8017550
EAN/GTIN 4036976105643
Številka proizvajalca 8017550
L-število L60160 1711

Opis

Opis:

Ti izvlečni vijaki se uporabljajo skupaj z odrezovalnimi noži št. 1.40
Vlečni vijaki se privijejo v navojne luknje odrezovalnih nožev.

Lastnosti:

  • Spojni navoj zunaj: M10 / M12x1,5
  • za separator: 1.40/0
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Območje vpenjanja (min./max.): 40 mm - 120 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 125 mm
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min.) [mm]: 40 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 120 mm
  • Velikost navoja vretena: M 14 x 120
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico