Notranji izvleček 45-55 mm

Št. art.: 8013800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Notranji snemalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8013800
EAN/GTIN 4036976105353
Številka proizvajalca 8013800
L-število L60160 436
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za izjemno tesno prilegajoče se kroglične ležaje, obroče, puše in Simmerringe®
Način dela:
Vstavite notranji izvlečni element v ležaj in privijte vreteno. Ostri konci lupin pritisnejo za del, ki ga je treba izvleči. Šele nato namestite podporo za pult. Noge poravnajte vzporedno z vretenom in tako ustvarite togo enoto
Načrt se lahko razlikuje od slike
Mogoče uporabiti z drsnim kladivom ali nasprotno podporo.

Lastnosti:

  • Priključni navoj: M14x1,5
  • Nasprotna opora [mm]: 1.36/2
  • Skupna širina [mm]: 42 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • Drsno kladivo: 1.35/3
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Razpon širjenja (min./max.): 45-55
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico