Izvlačevalnik igličnih ležajev z ojačanim ovratnikom 12-14 mm

Št. art.: 8013050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvlečnik zatičev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8013050
EAN/GTIN 4036976105285
Številka proizvajalca 8013050
L-število L60160 5951

Opis

Opis:

Za varno in nemoteno odstranjevanje igličnih in krogličnih ležajev ter medeninastih tuljav z ročičnih gredi
Pomnilnik:
Previdite, da je ovratnik školjke nameščen za ležajem.

Lastnosti:

  • Priključni navoj: M10
  • Širina po ploskvah [mm: 10 mm
  • Razpon širjenja (min./max.): 12-14
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico