Notranji izvleček 8-12 mm

Št. art.: 8012830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Notranji snemalniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8012830
    EAN/GTIN 4036976105261
    Številka proizvajalca 8012830
    L-število L60160 1699

    Opis

    Opis:

    Za izjemno tesno prilegajoče se kroglične ležaje, obroče, puše in Simmerringe®
    Način dela:
    Vstavite notranji izvlečni element v ležaj in privijte vreteno. Ostri konci lupin pritisnejo za del, ki ga je treba izvleči. Šele nato namestite podporo za pult. Noge poravnajte vzporedno z vretenom in tako ustvarite togo enoto
    Načrt se lahko razlikuje od slike
    Mogoče uporabiti z drsnim kladivom ali nasprotno podporo.

    Lastnosti:

    • Priključni navoj: M10
    • Nasprotna opora [mm]: 1.36/1
    • Skupna širina [mm]: 26 mm
    • Skupna višina [mm]: 26 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 105 mm
    • Drsno kladivo: 1.35/1A
    • Širina po ploskvah [mm: 10 mm
    • Razpon širjenja (min./max.): 8-12
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo so 3D podatki: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico