Opis:
Za izjemno tesno prilegajoče se kroglične ležaje, obroče, puše in Simmerringe®
Način dela:
Vstavite notranji izvlečni element v ležaj in privijte vreteno. Ostri konci lupin pritisnejo za del, ki ga je treba izvleči. Šele nato namestite podporo za pult. Noge poravnajte vzporedno z vretenom in tako ustvarite togo enoto
Načrt se lahko razlikuje od slike
Mogoče uporabiti z drsnim kladivom ali nasprotno podporo.
Lastnosti:
- Priključni navoj: M10
- Nasprotna opora [mm]: 1.36/1
- Skupna širina [mm]: 26 mm
- Skupna višina [mm]: 26 mm
- Skupna dolžina [mm]: 105 mm
- Drsno kladivo: 1.35/1A
- Širina po ploskvah [mm: 10 mm
- Razpon širjenja (min./max.): 5-8
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez